Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schmutzfangmatte Typ AT 12.18, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:  420AS-123-240
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  123-240
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:
Schmutzfangmatte Typ AT 12.18, braun, für den Innenbereich, entwickelt um die Schuhe besonders effektiv von Schmutz und Feuchtigkeit zu befreien, durch das grobe Fischgrätenmuster arbeitet die Bürstenwirkung in mehrere Richtungen, hohe Lebensdauer, Materialart: Nadelflor, antistatische Polypropylenfasern, robuster Vinylrücken, reißfest und formbeständig, wasserundurchlässig, widerstandsfähig und rutschfest, Maße B x L: 120 x 180 cm, Stärke: 11 mm, Absorptionsfähigkeit: 4 l Wasser pro qm, Faserdichte: 1200 g/qm, Gesamtgewicht: 3900 g/qm

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Schutz- und Arbeitsplatzausrüstungen > Schmutzfangmatten für Innen- und Außenbereiche
Weitere Suchbegriffe: Anti-Rutsch-Beläge, Fußmatten, Anti-Rutsch-Belag
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 107,00*
Denios
Frei Haus
€ 107,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG