Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notdusche Typ MB 250 beheizt, bis - 15°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-117-471
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-471
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Notdusche Typ MB 250 beheizt, bis - 15°C, freistehende, beheizte und isolierte Notdusche, Ex-geschützt mit BASEEFA-Zertifikat nach ANSI-Standard Z 358.1.1998 und nach DIN 12899 Teil 1-3, Vollkörper-Standdusche mit integrierter Augen- und Gesichtsdusche, Rohr- und Rohrverbindungsteile aus feuerverzinktem Stahl mit zusätzlicher Isolierung, PE-Ummantelung mit weiß/grünen Sicherheitsstreifen, Betätigung der Körperdusche mittels Zugstange, Klapp- und Schutzdeckel als Auslösung für die Augendusche, Flussregler für die Augen- und Gesichtsdusche mit Sprüh-Perlatoren, geeignet für Temperaturen bis -15°C, optional Fußpedal zum Öffnen der Augendusche und beheiztes Untergrunderweiterungsrohr lieferbar, Maße (BxTxH): 850 x 340 x 2230 mm, Wasseranschluss: 1 1/4, Wasserdruck: 2 bar, Anschluss: 230 V/50 Hz, Abgabemenge: 115 l/min, Gewicht: ca. 34 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Vollkörper-, Augen- und Gesichtsduschen
Weitere Suchbegriffe: Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, EN 15159, Notfallduschen, EN-Duschen, Körperduschen, Notduschen, Sofort-Hilfe-Maßnahmen, Vollkörperduschen, Augen- und Gesichtsduschen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios 5 Tage Frei Haus € 2.990,00*
Denios 6 Tage Frei Haus € 2.990,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2.990,00* €  3.558,10 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Frostsicherer Wasserzulauf f. Typ MB 250
Denios
117-472
€ 634,00* € 754,46
Zubehör
Fusspedal für Notdusche Typ MB 250
Denios
117-482
€ 98,00* € 116,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG