Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augen-/Gesichtsdusche Typ MB 45, 9 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-117-470
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-470
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Augen-/Gesichtsdusche Typ MB 45, 9 l/min, zur Wandmontage, komplett aus schlagfestem Kunststoff (weiß) mit Hinweisschild auf dem Klappdeckel, integrierter Klapp-/Schutzdeckel als Bedieneinheit, Perlatorspüldüsen mit Durchflussregler, PROETECT, Außenmaße (B x T x H): 340 x 270 x 200 mm, Wasseranschluss: 1/2 Zoll, Wasserablauf: 1 1/4 Zoll, Minimaldruck: 2 bar (kg/cm²), Abgabemenge: ca. 9 l/min.

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Vollkörper-, Augen- und Gesichtsduschen
Weitere Suchbegriffe: EN 15171, Notfallduschen, EN-Duschen, Augen- und Gesichtsduschen, Augenduschen, Augensofortspülungen, Sofort-Hilfe-Maßnahmen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 478,00*
Denios
Frei Haus
€ 478,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,00*
€ 568,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG