Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augen-/Gesichtsdusche Typ G 1750-P, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-117-449
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  117-449
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Augen-/Gesichtsdusche Typ G 1750-P, grün, grünes Kunststoff-Becken zur Wandbefestigung, Betätigung durch großflächige Druckplatte, Sprühdüsen mit selbstregulierendem Durchflussregler, Schmutzfilter und Schutzkappen, Wasseranschluss: 1/2, aus der Wand, Wasserabgabemenge: ca. 15 l/min, Gewicht: ca. 2,7 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Vollkörper-, Augen- und Gesichtsduschen
Weitere Suchbegriffe: EN 15177, Notfallduschen, EN-Duschen, Augen- und Gesichtsduschen, Augenduschen, Augensofortspülungen, Sofort-Hilfe-Maßnahmen
Angebote (1)
Versand
Netto
Denios
Frei Haus
€ 299,00*
Preise von Denios
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 40,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG