Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandsschrank,Stahl,2-türig, DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Denios
Artikelbild
Artikel-Nr.:  420AS-116-584
Hersteller:  Denios
Herst.-Nr.:  116-584
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

Produktbeschreibung:
Füllung nach DIN 13 169, zweitüriger Stahlblechschrank, weiß, verschließbar, zwei Einlegeböden, zwei Schubladen, je drei Ablageschalen in den Türen, Maße (BxTxH): 400 x 170 x 450 mm, Gewicht: ca. 6 kg

Bitte öffnen Sie das Artikeldatenblatt für weitere Informationen.

... > Arbeitssicherheit, PSA > Erste-Hilfe und Notfall Produkte > Verband- und Arzneimittelschränke
Weitere Suchbegriffe: Verbandschrank, Verbandsschrank, Erste-Hilfe-Schränke, Notfall-Schränke, Sanitätsschränke, Verbandschränke, Norfall-Schrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Denios 5 Tage Frei Haus € 147,00*
Denios 7 Tage Frei Haus € 147,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Denios
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  147,00* €  174,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Denios
Versand von Denios
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,90*
ab € 40,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Denios
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Nachfüll-Set für Erste-Hilfe, DIN 13169
Denios
116-145
€ 47,50* € 56,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG