Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 12 050 V G 12V 50Ah Blei/Gel Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 12 050 V G 12V 50Ah Blei/Gel Traktionsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 12 050 V G 12V 50Ah Blei/Gel Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008586
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF12050VG
EAN/GTIN:
     4250889629458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Wenn es ""Sicher"" sein muss!
Die Batterien der Baureihe GF-V sind speziell für den harten, industriellen Einsatz konzipiert. Sie eignen sich für die verschiedensten Anforderungsprofile und ganz besonders dann, wenn es unter keinen Umständen zu Ausfällen oder gar Stillständen kommen darf.
Dazu zählen alle Anwendungen in den Bereichen der fahrerlosen Transportsysteme (FTS), im Reha-Bereich, mobile Hebebühnen, Rollstühle, Reinigungsmaschinen, Geräte für den Materialfluss und für Versorgungsbetriebe, Flurförderfahrzeuge, sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen. Darum sind sie auch bei Traktionsanwendungen wie in Elektro- und Hybrid-Booten sowie bei Golf-Caddies weit verbreitet.

Besondere Merkmale:

  • Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
  • Haltbar, extrem sicher und besonders zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung und damit lange Lagerfähigkeit
  • hohe Energiedichte
  • enorme Zyklenfestigkeit, 700 Zyklen gemäß IEC 60254-1
  • maximale Auslaufsicherheit, robust und zuverlässig
  • Tiefentladefestigkeit
  • Kurze Wiederaufladephasen

Ausstattung:

  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Tiefentladungssicherheit nach DIN 43 539 T5
  • Keine Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • Vollständig recycelbar
  • EUROBAT Klassifikation: General purpose.

Technische Daten:

  • Spannung: 6V
  • Kapazität: 160Ah
  • Nennkapazität C20: 196 Ah
  • Anschluss: A-Terminal

Anwendung:

  • Reinigungsmaschinen
  • Mobile Hebebühnen
  • Elektrohubwagen
  • Elektrofahrzeuge
  • Elektrorollstühle
  • Elektro- und Hybrid-Boote
  • Golf-Caddies
  • Hebebühnen

Kapazität c20: 12V 55Ah

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
A-Terminal / Stud
Kapazität [Ah]:
50 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
278 x 175 x 190mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Zyklenzahl:
700 (nach IEC 254-1)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Traktionsbatterien, gel-batterie 6v exide, bleigel akku, bleigel akku 6v, GF 12050 V G GF12050VG GF 12 50 V G GF1250VG Exide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,46*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.