Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Power 68034 12V 180Ah Blei / Säure Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Power 68034 12V 180Ah Blei / Säure Starterbatterie
INTACT Start-Power 68034 12V 180Ah Blei / Säure Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006314
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     68034GUG
EAN/GTIN:
     4250227511735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power Baureihe resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.
intAct Start-Power Batterien kommen in fast allen Personkraftwagen, Lastkraftwagen und Landmaschinen zum Einsatz. Auch verschiedene Erstausrüster und Baumaschinenhersteller verbauen die intAct Start-Power Batterien.

Standard Generation:

  • Wartungsarm
  • Nicht für alle Fahrzeuge geeignet (weitere Informationen in den Merkmalen)
  • Kaminadeckel verschlossen

Ausführung:

  • Technologie: Calcium/ Calcium
  • GuG = gefüllt und geladen

Qualität:

  • Erstausrüsterqualität

Eigenschaften:

  • Top Startleistung
  • Haltbar, sicher und zuverlässig
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Kapazität [Ah]:
180 Ah (c20)
Maße [LxBxH]:
514 x 218 x 210mm
Kälteprüfstrom:
1000 A (EN)
Polanordnung:
3= linksseitig + oben - unten
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B3
Einsatzbereich:
NKW HD

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12 v 180 ah, autobatterie, autobatterie 12v, Intact Starterbatterie Starter-Batterie Starter Ba
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 205,22*
€ 254,58*
Lager 4206
22
€ 5,00*
ab € 194,47*
€ 255,20*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,24*
€ 254,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.