Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power Gel 12-14-BS / YTX14-BS 12V 12Ah GEL Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power Gel 12-14-BS / YTX14-BS 12V 12Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-14-BS / YTX14-BS 12V 12Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-14-BS / YTX14-BS 12V 12Ah GEL Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006238
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL12-14-BS
EAN/GTIN:
     4250227524254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie intact
motorradbatterie
motorradbatterie 12 ah

Die intAct Bike-Power Gel Batterien sind speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht.
Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringen die verschlossenen Gel-Starterbatterien 30% mehr Startleistung. Die Batterien sind durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und starten auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig.


Die wesentlichen Vorteile:

  • 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße. Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS
  • Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit GEL-Technologie , bei der Nachfüllen nicht möglich und nötig ist.
  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
  • Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
  • Längere Lebensdauer
  • Erstausrüsterqualität

Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil

ersetzt folgende Batterien:

  • YTX14-BS
  • 51214
  • Li-04
  • Li-10
  • WP14-BS
  • 51014LF
  • GTX14-BS
  • ETX-14-BS
  • CTX14-BS
  • FTX14-BS
  • 512014010
  • YTX14-4
  • YTX14FA
  • SLA12-14-BS
  • HVT-08
  • GEL-HVT-08

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power Gel 12-14-BS
  • Anschlussschrauben

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Y5
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
150 x 87 x 147 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
250A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
DIN Code:
51214
Kapazität [C20] [Ah]:
12 Ah
Alternative Batterien:
CTX14-BS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 51214 YTX14-BS YTX14BS HVT08 HVT-08 Motorradbatter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.