Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIPOWER Zyklentyp MPC2.4-12 12V 2,4Ah AGM Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTIPOWER Zyklentyp MPC2.4-12 12V 2,4Ah AGM Traktionsbatterie
MULTIPOWER Zyklentyp MPC2.4-12 12V 2,4Ah AGM Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005755
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MPC2.4-12
EAN/GTIN:
     4260476411410
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Traktionsbatterien

Die Multipower MP2.4/12C Zyklentyp Batterie bietet für die Einsatzbereiche Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower Zyklentypen eignen sich für den Einsatz in leichten Traktionseinsätzen, wie z.B. bei Rollstühlen, Medizintechnik, Golfcaddies oder Kehr- und Reinigungsmaschinen.

Die Multipower MP2.4-12C zeichnet sich aus durch:

  • Absolut wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
  • Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Hohe Energiedichte


 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
178 x 34 x 60 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
2,4 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, multipower bleiakku 12v, traktionsbatterien, traktionsbatterien 12v, Multipower 12-12 Multipower 12-12 MP12-12 MP12-12
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 19,38*
1 Tag
90
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 19,41*
Lager 4206
6
€ 5,00*
ab € 14,12*
€ 21,91*
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 21,5717*
€ 30,2117*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.