Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bogengirlande mit Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Endres_Lighting
Bogengirlande mit Beleuchtung
Artikel-Nr.:  418-51286
Hersteller:  Endres Lighting
Herst.-Nr.:  51286
EAN:  4032593512864

Artikeldetails:

  • Bogengirlande mit 200 klaren Lampen
  • Breite 1,55m
  • Höhe 0,45m
... > Geschenke, Dekoration > ENDRES Lighting > Weihnachtsbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Deko
Angebote (1)
Versand
Netto
Endres_Lighting
2 Tage
€ 7,50*
€ 69,96*
Preise von Endres_Lighting
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Endres_Lighting
Versand von Endres_Lighting
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Endres_Lighting
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Endres Lighting
E 68542
€ 9,74*
€ 11,59
Ähnlich
Endres Lighting
E 68541
€ 9,74*
€ 11,59
Ähnlich
Endres Lighting
6039
€ 23,10*
€ 27,49
Ähnlich
Endres Lighting
5996
€ 278,80*
€ 331,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG