Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 417-HP Q 5987 A Herst.-Nr.: Q5987A#401 EAN: 0829160888118 |
| |
|
|  |  |
 | HP Color LaserJet 5987 - Farb-Laserdrucker Q 5987 A#401 PRODUKTEIGENSCHAFTEN: - Farbdrucktechnologie: HP ImageREt 3600
- Drucktechnologie: Inline-Farblaser
- Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität): bis zu 600 x 600 dpi
- Druckqualität (Farbe, Optimale Qualität): bis zu 600 x 600 dpi
- Druckgeschwindigkeit (Schwarz und Farbe, normale Qualität, A4): bis zu 17 S./Min.
- Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite: <14 Sek.
- Druckleistung (monatlich, A4): bis zu 50000
- Duplexdruckoptionen: Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)
- Bei Duplex unterstütztes Medienformat: DIN A4
- Bedienfeld: 2-zeiliges grafisches Display, 4 Anzeigen (Achtung, Daten, Bereit, Toner), 4 Tasten (Hilfe, Menü, Auswählen, Stopp), 3 Navigationspfeiltasten (Zurück, Nach unten, Nach oben)
- Standardpapierfächer: 2
- Maximale Anzahl Papierfächer: 3
- Standardzufuhrkapazität (Blätter): 350
- Maximale Ausgabekapazität (Blätter): Bis zu 250
- Angepasste Medienformate: Zuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Zuführung 2, optionale Zuführung 3: 148 x 210 bis 216 x 356 mm
- Empfohlenes Mediengewicht: Zuführung 1: 60 bis 220 g/m², Zuführung 2, optionale Zuführung 3: 60 bis 120 g/m²
- Standarddruckersprachen: HP JetReady 4.2 Page Description Language (hostbasiertes Drucken)
- Netzwerkschnittstelle: HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver mit Basisfunktionen
- Mindestsystemvoraussetzungen: 133 MHz Prozessor, 64 MB RAM (Windows® 2000); 233 MHz Prozessor, 64 MB RAM (Windows® XP Home, XP Professional); 550 MHz Prozessor, 128 MB RAM [Windows® Server 2003 (Standard Edition)]; 220 MB freier Festplattenspeicher; 1 GHz Prozessor, 512 MB RAM (Windows Vista™, Informationen zum Mindestfestplattenspeicher im Benutzerhandbuch); 220 MB freier Festplattenspeicher;CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung; USB-Schnittstelle
- Auflösung der Drucktechnologie: HP ImageREt 3600
- Druckqualität (Schwarzweiß, Entwurf): bis zu 600 x 600 dpi
- Druckqualität (Farbe, Entwurfsqualität): bis zu 600 x 600 dpi
- Druckqualität (Schwarz, Normal): bis zu 600 x 600 dpi
- Aufwärmzeit: 78 Sek.
- Bei Duplex unterstütztes Mediengewicht, empfohlen (metrisch): 60 bis 120 g/m2
- Maximale Zufuhrkapazität (Blätter): 850
- Standardausgabekapazität (Briefumschläge): Bis zu 10
- Standardausgabekapazität (Blätter): Bis zu 250
- Unterstützte Medientypen: Papier (Normalpapier, Hochglanzpapier), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karton
- Papierhandhabung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1, 250-Blatt-Papierzuführung 2, optionale 500-Blatt-Papierzuführung 3, Ausgabefach für 250 Blatt (Druckseite nach unten)
- Standardmedienformate: DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS), US-Executive (JIS), Briefumschläge (DL, DIN C5, DIN B5)
- Medientyp und Kapazität, Fach 1: Papier: 100, Etiketten, Transparentfolien, Karton: 50, Briefumschläge: 10
- Mediengewicht, Fach 1: 60 bis 176 g/m2
- Unterstützte Netzwerkprotokolle: Über HP Jetdirect Printserver: DHCP, Auto IP, BOOTP, SLP, WINS, RARP, Telnet, TFTP, TCP/IPv4, UDP, LPD, Port9100, SNMP 1, DNS, CUPS/Linux, Apple Bonjour-kompatibel
- Netzwerkfunktionen: Über HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver (Standard), 802.11g Wireless (optional), Bluetooth Wireless (optional)
- Standardhauptspeicher: 64 MB
- Speichertechnologie: SDRAM
- Energiebedarf: Eingangsspannung 100 bis 127 V Wechselspannung (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2); Eingangsspannung 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)
- Energieverbrauch (Betrieb): 337 Watt
- Energieverbrauch: 0,5 Watt (ausgeschaltet), 15 Watt (Schlafmodus), 51 Watt (Bereitschaft), 337 Watt (in Betrieb); typischer Stromverbrauch (TEC): 3,601 kWh/Woche
- Standardkonnektivität Hi-Speed USB 2.0 (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), HP Jetdirect Fast Ethernet Embedded Printserver
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 1000 bis 3000
- Medienformat, Fach 1: DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS), US-Executive (JIS), Briefumschläge (DL, DIN C5, DIN B5), 76 x 127 bis 216 x 356 mm
- Maximaler Hauptspeicher: 64 MB
- Externe E/A-Anschlüsse: 1 USB
- Prozessortyp: Fujitsu FRV555 VLIW
- Prozessorgeschwindigkeit: 360 MHz
- Mitgelieferte Software: HP JetReady 4.2 Treiber
- Kompatible Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Zertifiziert für Windows Vista™; Mac OS X 10.2, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4 oder höher
- Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh: Mac OS X 10.1 oder höher; 160 MB freier Festplattenspeicher; USB 2.0-Anschluss; CD-ROM-Laufwerk
GRÖSSE UND GEWICHT: - Abmessungen (B x T x H): 413 x 510 x 430 mm
- Paketabmessungen (B x T x H): 575 x 570 x 516 mm
- Gewicht: 27,1 kg
- Paketgewicht: 30,1 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdrucker, Q 8987 A, Q5987A, 5987A, 5987 A, HP Q 5987 A, HP Q5987A, HP 5987A, HP 5987 A, Color LaserJet, Laserjet, Color LaserJet 3600, Color LaserJet 3600 N, Drucker, Farblaser, HP 3600, HP 3600 N |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 336,65* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 336,65* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 337,45* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 346,17* |  |  |  | Matejka | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 361,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Matejka |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Matejka |  | Versand von Matejka |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Matejka | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 332,44* | € 395,60 | Zubehör | | | | € 307,00* | € 365,33 | Zubehör | | | | € 237,66* | € 282,82 | Zubehör | | | | € 355,52* | € 423,07 | Zubehör | | | | € 472,86* | € 562,70 | Zubehör | | | | € 73,31* | € 87,24 | Zubehör | | | | € 133,06* | € 158,34 | Zubehör | | | | € 145,93* | € 173,66 | Zubehör | | | | € 35,74* | € 42,53 | Zubehör | | | | € 20,60* | € 24,51 | Zubehör | | | | € 14,85* | € 17,67 | Zubehör |  | | | € 13,66* | € 16,26 | Zubehör | | | | € 185,58* | € 220,84 | Zubehör | | | | € 202,55* | € 241,03 | Zubehör | | | | € 12,45* | € 14,82 | Zubehör | | | | € 12,45* | € 14,82 | Zubehör | | | | € 8,43* | € 10,03 | Zubehör | | | | € 14,06* | € 16,73 | Zubehör |  | | | € 299,30* | € 356,17 | Zubehör | | | | € 14,70* | € 17,49 | Zubehör | | | | € 84,24* | € 100,25 | Zubehör | | | | € 84,23* | € 100,23 | Zubehör | | | | € 84,31* | € 100,33 | Zubehör | | | | € 84,56* | € 100,63 |
|  |  |
|
 |
|
|