Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Color LaserJet 2820 All-in-One – Multifunktionsgerät Q 3948 A#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
HP Color LaserJet 2820 All-in-One – Multifunktionsgerät Q 3948 A#ABD
Artikel-Nr.:  417-HP Q 3948 A
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  Q3948A#ABD
EAN:  0829160742083
HP Color LaserJet 2820 All-in-One – Multifunktionsgerät Q 3948 A#ABD

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:


DRUCKEN

  • Farbdrucktechnologie: HP Image REt 2400
  • Drucktechnologie: Farblaserdrucktechnologie mit 4 Durchgängen
  • Druckqualität (Schwarz, Optimale Qualität): Effektive Ausgabequalität mit 1200 dpi [600 x 600 dpi mit HP Resolution Enhancement technology (REt) und FastRes 1200 Technologie] – nur beim Drucken in Schwarzweiß
  • Druckqualität (Farbe, Optimale Qualität): Bis zu 600 x 600 dpi mit HP ImageREt 2400
  • Druckgeschw. (Schwarz, Normal, A4): Druckgeschw. (Schwarz, Normal, A4)
  • Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4): Bis zu 4 Seiten/Min.
  • Ausgabe der 1. Seite (Schwarz, A4): 18 Sek.
  • Zeit bis zur Ausgabe der ersten Seite (Farbe, A4): 29 Sek.
  • Druckleistung monatlich: bis zu 30000 Seiten
  • Bit-Tiefe: 42 Bit (intern), 24 Bit (extern)
  • Bedienfeld: Übersichtliches Bedienfeld mit zweizeiliger beleuchteter Anzeige, Überwachung des Geräte-/Zubehörstatus, Tasten für die Funktionen „Tonerkarussel rotieren", „Kopieren", „Scannen", „Menü" und „Abbrechen", numerische Tasten.
  • Angepasste Medienformate: Mehrzweckzuführung 1: 105 x 148 bis 216 x 356 mm; Papierzuführung 2: 148 x 210 bis 216 x 356 mm; automatische Dokumentenzuführung (ADF): 127 x 127 bis 216 x 381 mm
  • Kapazität der automatischen Dokumentzuführung: bis zu 50 Blatt
  • Empfohlenes Mediengewicht: Zuführung 1: 60 bis 177 g/m²; Zuführung 2: 60 bis 105 g/m²
  • Schriftarten: 80 intern skalierbare TrueTypeTM PCL 6 Schriften, 80 intern skalierbare TrueTypeTM PostScript Schriften
  • Mindestsystemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® 2000, XP (Home und Professional 32 Bit): Pentium II Prozessor (Pentium III oder höher empfohlen), 192 MB RAM, 550 MB verfügbarer Festplattenspeicher, SVGA 800 x 600 mit 16 Bit Farbdisplay, Internet Explorer 5.5 oder höher (vollständige Version); CD-ROM-Laufwerk
  • Druckqualität (Schwarz, Normal): Bis zu 600 x 600 dpi mit FastRes 1200
  • Maximale Zufuhrkapazität (Briefumschläge): Bis zu 10
  • Maximale Zufuhrkapazität (Blätter): Bis zu 375
  • Standardausgabekapazität (Briefumschläge): Bis zu 10
  • Standardausgabekapazität (Blätter): Bis zu 125
  • Unterstützte Medientypen: Papier (Normalpapier, Briefpapier, vorgestanztes Papier, weißes Papier, farbiges Papier, aufgerautes Papier, vorgedrucktes Papier, Recycling-Papier), HP Hochglanzmedien, HP Deckblattpapier, HP Color LaserJet Transparentfolien, Etiketten, Briefumschläge und Karton
  • Papierhandhabung: 125-Blatt-Mehrzweckzuführung, 125-Blatt-Ausgabefach, automatische Dokumentenzuführung für bis zu 50 Blatt; optionale 250-Blatt-Papierzuführung
  • Standardmedienformate: DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS/ISO), Briefumschläge (DL, DIN C5, DIN B5), Postkarten
  • Medientyp und Kapazität, ADF: DIN A4, DIN A5, DIN B5 (JIS/ISO), 127 x 127 bis 216 x 381 mm
  • Medientyp und Kapazität, Fach 2: Papier (Normalpapier, Briefpapier, vorgestanztes Papier, weißes Papier, farbiges Papier, aufgerautes Papier, vorgedrucktes Papier, Recycling-Papier)
  • Mediengewicht, Fach 1: 60 bis 177 g/m2
  • Mediengewicht, Fach 2: 60 bis 105 g/m2
  • Scanfunktion - Graustufen: 256
  • Netzwerkfunktionen: Über einen integrierten HP Jetdirect 10/100 Wired Ethernet Netzwerkanschluss Netzwerkfähig Standard
  • Standardhauptspeicher: 96 MB
  • Speichertechnologie: Memory Enhancement technology (MEt)
  • Speichererweiterung: Erweiterbar auf 224 MB über einen DIMM-Steckplatz
  • Energiebedarf: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
  • Netzteiltyp: Intern
  • Energieverbrauch: 398 Watt (in Betrieb), 19 Watt (Bereitschaft), 17 Watt (Energiesparmodus), 0 Watt (ausgeschaltet); typischer Stromverbrauch (TEC): 3,394 kWh/Woche
  • Macintosh-Konnektivität: Integrierter HP Jetdirect 10/100 Wired Ethernet Netzwerkanschluss mit 1 RJ-45 Schnittstelle; 1 USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle

KOPIEREN:



  • Kopierauflösung (Text und Grafiken in Farbe): 600 x 600 dpi
  • Kopierauflösung (schwarze Grafiken): 600 x 600 dpi
  • Kopierauflösung (schwarzer Text): 600 x 600 dpi
  • Kopiergeschwindigkeit (schwarz, A4): bis zu 19 S./Min.
  • Kopiergeschwindigkeit (Farbe, A4) : bis zu 4 S./Min.
  • Maximale Anzahl Kopien: bis zu 99
  • Kopierer – Skalierung: 25 bis 400% (in Schritten von 1%)
  • Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren: Bis zu 99 Mehrfachkopien, Funktion „Einmal Scannen/Mehrmals Ausdrucken", Sortieren, Verkleinerung und Vergrößerung von 25 bis 400 Prozent (mit Seitengrößenvoreinstellung), Seitenanpassung, Ausdruck von zwei oder vier Seiten auf einem Blatt, individuell anpassbare Kopiervoreinstellungen, Kontrast (heller/dunkler), Auflösung (Kopienqualität)

Technische Spezifikationen:



  • Maximaler Hauptspeicher: 224 MB
  • Externe E/A-Anschlüsse: 1 USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle; 1 RJ-45 10/100 Ethernet Schnittstelle
  • Prozessortyp: Motorola Coldfire® v 4e
  • Prozessorgeschwindigkeit: 264 MHz

SCANNEN:



  • Scan-Typ: Flachbett, ADF, Farbscannen
  • Verbesserte Scanauflösung: Bis zu 19.200 dpi
  • Farbscannen: Ja
  • Hardwarescanauflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Optische Scan-Auflösung: Bis zu 1.200 dpi
  • Maximales Scan-Format: 21,6 x 38,1 cm (über ADF), 21,6 x 29,7 cm (über Flachbett)
  • Minimales Scan-Format: 12,7 x 12,7 cm (über ADF)
  • Scan-Dateiformat: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG (JPEG-Format, Standard und progressiv), JPG (EXIF 2.1 und 2.2), PCX, PNG, TIFF, PDF, TXT, RTF, HTML
  • Twain-Version: Version 1.9
  • Intelligente Softwarefunktionen für Scannen: Übersichtliches Bedienfeld auf der Gerätevorderseite mit den Tasten „Scan-to-Folder" und „Scan-to-E-Mail" zum Scannen direkt über das Bedienfeld des All-in-One-Geräts (die Einstellung der Direkt-Scan-Funktion muss über die mitgelieferte Software vorgenommen werden); Software; automatische Dokumentenzuführung für bis zu 50 Blatt
  • Kompatible Betriebssysteme: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Geeignet für Windows Vista™; Mac OS 9.2.2, Mac OS X 10.2.8, Mac OS X 10.3.x

GRÖSSE UND GEWICHT:



  • Abmessungen (B x T x H): 498 x 532 x 525 mm
  • Paketabmessungen (B x T x H): 800 x 700 x 643 mm
  • Gewicht: 31,6 kg
  • Paketgewicht: 37,5 kg
... > Bürobedarf > Matejka > Laserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Farblaserdrucker, Fotokopierer, HP, Kopierer, Kopiergeraet, Laser LED, Laserdrucker, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Netzwerkdrucker, Q 3948 A, Q3948A, 3948A, 3948 A, HP Q 3948 A, HP Q3948A, HP 3948A, HP 3948 A, Color LaserJet, Laserjet, Color LaserJet 2820, Drucker, Scanner, All in one, All-in-one, Farblaser, Multifunktionsgerät, 2820, HP 2820, AiO
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Matejka
Frei Haus
€ 414,97*
10 Tage
€ 9,00*
€ 415,97*
5 Tage
€ 5,25*
€ 425,90*
4 Tage
€ 6,45*
€ 488,97*
14 Tage
Frei Haus
€ 683,33*
Menge:  Stück  
Preise von Matejka
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,97*
€ 493,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Matejka
Versand von Matejka
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Matejka
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
418323-B21
€ 795,55*
€ 946,70
Ähnlich
HP
CB534A#ABD
€ 213,72*
€ 254,33
Ähnlich
HP
445333-041
€ 616,33*
€ 733,43
Ähnlich
HP
458238-041
€ 1.370,81*
€ 1.631,26
Ähnlich
HP
458344-421
€ 1.924,14*
€ 2.289,73
Ähnlich
HP
458341-041
€ 3.163,78*
€ 3.764,90
Ähnlich
HP
J9086A#ABB
€ 535,56*
€ 637,32
Ähnlich
HP
376165-B22
€ 6.070,14*
€ 7.223,47
Ähnlich
HP
409604-B21
€ 254,86*
€ 303,28
Ähnlich
HP
455424-B21
€ 639,56*
€ 761,08
Ähnlich
HP
Q3948A
€ 683,33*
€ 813,16
Ähnlich
Epson
C567041BW
€ 446,19*
€ 530,97
Ähnlich
Kyocera
1102F93NLO
€ 760,36*
€ 904,83
Ähnlich
Brother
HL5250DNG1
€ 341,52*
€ 406,41
Ähnlich
Brother
HL2030G1
€ 108,30*
€ 128,88
Ähnlich
Brother
HL7050NZG1
€ 966,48*
€ 1.150,11
Ähnlich
HP
Q5407A
€ 1.647,83*
€ 1.960,92
Ähnlich
Samsung
ML2510SEE
€ 100,62*
€ 119,74
Ähnlich
Samsung
ML3051NSEE
€ 300,53*
€ 357,63
Ähnlich
Folex
29675441
€ 26,06*
€ 31,01
Ähnlich
HP
RH7-1330-020CN
€ 82,24*
€ 97,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG