Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

645/632, Timken Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
645/632, Timken Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     416-85670508_1
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     645/632-Mercateo
EAN/GTIN:
     0053893663906
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager

645/632, Timken Kegelrollenlager

Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 645/632, Kegelrollenlager Eine Stornierung bzw. Retournierung der bestellten Lager ist ausgeschlossen., Fabrikat: Timken

Produktinformationen:

  • Gewicht: 2388 GRAMM
  • Aussendurchmesser: 136,525 mm
  • Innendurchmesser: 71,438 mm
  • UNSPSC: 31171505
  • Bauart: Kegelrollenlager
  • Außenring: 632
Weitere Informationen:
Hinweis zum Thema Sonderposten bei Mercateo:
Bei Produkten aus unserer Sonderposten-Kategorie handelt es sich um Artikel, die eine kleine Vorgeschichte haben. Es sind Einzelstücke, die für Sie zu einem Sonderpreis angeboten werden.
Hinweis zum Grund:
Retoure - Diese Waren sind Versandrückläufer. Sie können leichte Gebrauchsspuren aufweisen.
Hinweis zum Zustand:
OVP ungeöffnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABB
2CSR272140R0105-Mercateo
€ 47,50*
Sonstiges
Escha Bauelemente
8010464-Mercateo
€ 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.