Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schürze schwarz, aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, 100 x 120 cm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schürze schwarz, aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, 100 x 120 cm, 10 Stück
Schürze schwarz, aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, 100 x 120 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415AS-wat9-3400
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     9-3400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fettschürze
Gewebeschürze
Kunststoffschürze
PVC-Schürze

Artikeldetails:

  • Schürze schwarz, aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, 100 x 120 cm, 10 Stück
  • sind gegen verschiendene Säuren und Chemikalien bedingt beständig
  • dauernde Einwirkung kann jedoch zur Einschränkung der Flexibilität und der Haltbarkeit führen
  • hohe Reißfestigkeit durch Gewebeeinlage
  • hoher Tragekomfort
  • aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe
  • mit verstärkten, eingeschweißten Kunststoffösen
  • mit Seiten- und Nackenbändern
  • Farbe: schwarz
  • Stärke: 0,5 mm
  • Maße: 100 x 120 cm
  • Inhalt: 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: kunststoffschürze schwarz, pvc-schürzen watex, Watex, Arbeitsschutz, Schürzen, Lederschürzen, PVC-Schürzen, Segeltuchschürzen, Spaltleder, Vollleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG