| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6656-XL Herst.-Nr.: 8-6656-XL EAN/GTIN: 4250063608538 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 381 Teil 11, Klasse 1, EN 471 3/2
- Mischgewebe
- Umlegekragen
- Belüftung im Rückenbereich
- Handy- und Stifttasche im Brustbereich
- zwei Seitentaschen mit Patte
- Innentasche
- Ärmelweitenregulierung
- verlängertes Rückenteil
- Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich
- 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an Rumpf und Ärmeln
- Druckknopfverschluss, Reißverschluss
Material: - 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtorange | Größe: | XL | Material: | Polyester, Baumwolle, Polypropylen | Norm EN: | EN 381 | Norm ISO: | EN ISO 20471 | Typ: | Schnittschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |