Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Latzhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Latzhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 52
Warnschutz-Latzhose Forest Jack mit Schnittschutz leuchtorange Gr. 52
Artikel-Nr.:
     415AS-wat8-6652-52
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-6652-52
EAN/GTIN:
     4250063603823
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose

Produktbeschreibung:

  • EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, EN 471 2/2
  • FPA-anerkannt
  • Mischgewebe
  • seitlicher Schlitz
  • elastische, verstellbare Hosenträger
  • zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Hinterhose
  • Bundweitenregulierung mittels Knopf
  • im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • mit Schnittschutzeinlage
  • Reflexstreifen silber im Bund und am Hosenbein umlaufend

Material:

  • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
  • Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
leuchtorange
Größe:
52
Material:
Polyester, Baumwolle
Norm EN:
EN 381
Norm ISO:
EN ISO 20471
Typ:
Forstschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 69,52*
€ 96,91*
1
€ 4,90*
ab € 74,72*
€ 98,25*
9 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 103,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,3229
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,49*
€ 112,4431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,41*
€ 106,3979
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,12*
€ 103,6728
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,83*
€ 100,9477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,0215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 193,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,30*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,61*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,02*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,74*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,72*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,29*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.