| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-6621-M Herst.-Nr.: 8-6621M EAN/GTIN: 4250063608453 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Mischgewebe
- Schulterkoller und Oberarmbereich in Warnfarbe abgesetzt
- Belüftung im Rückenbereich
- Cord-Kragen
- Handy- und Stifttasche im Brustbereich
- zwei Seitentaschen mit Patte
- Innentasche
- Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste
- Ärmelenden mit verstellbaren Bündchen
- verlängertes Rückenteil
- Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich
Material: - 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/leuchtorange | Größe: | M | Norm EN: | EN 381 | Typ: | Schnittschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,51* | € 94,60* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 77,39* | € 105,82* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,77* | € 107,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 89,5848* | € 112,4248* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,26* | € 135,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 211,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|