| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-1781-56 Herst.-Nr.: 8-1781-56 EAN/GTIN: 4250063616847 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
- Mischgewebe
- seitlicher Schlitz
- elastische, verstellbare Hosenträger
- zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Patte verschließbar
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Bundweitenverstellung mittels Knopf
- elastischer Einsatz im Schritt
- Gummizug in der Hinterhose
- mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
Material: - 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/leuchtorange | Größe: | 56 | Material: | Polyester, Baumwolle | Norm EN: | EN 381 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, forstschutzhose form c, forstschutz hose, watex schnittschutzhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,97* | € 94,50* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 84,98* | € 94,51* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 87,31* | € 105,35* | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 101,28* | € 113,90* | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 102,76* | € 115,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 210,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|