| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-1781-46 Herst.-Nr.: 8-1781-46 EAN/GTIN: 4250063616793 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
- Mischgewebe
- seitlicher Schlitz
- elastische, verstellbare Hosenträger
- zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Brustlatztasche mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Patte verschließbar
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Bundweitenverstellung mittels Knopf
- elastischer Einsatz im Schritt
- Gummizug in der Hinterhose
- mit Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
Material: - 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/leuchtorange | Größe: | 46 | Material: | Polyester, Baumwolle | Norm EN: | EN 381 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freischneiderlatzhose, Schnittschutz-Latzhose, Schnittschutzlatzhose, Waldarbeiter Latzhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, arbeitslatzhose grün gr 46, forstschutz hose, forstschutzhose gr. 46 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 56,48* | € 75,77* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,82* | € 90,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,12* | € 90,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 77,12* | € 96,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,79* | € 102,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 227,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|