| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-3000-40 Herst.-Nr.: 7-3000-40 EAN/GTIN: 8713197301103 |
| |
|
| | |
| Dunlop Berufsstiefel Dunlop Pricemastor Produktbeschreibung: - 38 cm Schafthöhe
- wasserdicht
- Stollensohle
- Trikotfutter
- CE
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 40 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel schwarz gr. 40, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,02* | € 8,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,56* | € 9,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,37* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 7,40* | € 10,28* | | | | Lager 415 | | | | 13 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 10,80* | € 14,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,40* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 13 Paar ( entspricht € 186,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|