Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hochschaftstiefel Diemel-Super oliv Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochschaftstiefel Diemel-Super oliv Gr. 46
Hochschaftstiefel Diemel-Super oliv Gr. 46
Artikel-Nr.:
     415AS-wat7-1101-46
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     7-110146
EAN/GTIN:
     4250063650179
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel

Produktbeschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S5 SRA
  • einseitig PVC-beschichtes Gewebe
  • wasserdicht
  • Befestigungslaschen mit Druckknöpfen zur Befestigung am Hosengürtel
  • Knieverstärkung
  • mit angearbeiteten Dunlop Pricemastor Stiefeln
  • Druckknopfverschluss

Material:

  • Beschichtung: PVC
  • Träger: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv
Größe:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Stück
ab 16 Stück
€ 43,29*
€ 51,5151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,099
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
7-110139
ab € 42,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.