Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste ERNST mit Doppelring, floureszierend orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnweste ERNST mit Doppelring, floureszierend orange
Warnweste ERNST mit Doppelring, floureszierend orange
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15331
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15331
EAN/GTIN:
     4016092153315
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Produktbeschreibung:

  • 25 x waschbar bei 40°C
  • einzeln im PE-Beutel verpackt
  • mit Doppelringverschluss
  • Universal-Größe
  • Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoreszierend orange
Material:
80 % Polyester und 20 % Baumwolle
Typ:
Warnschutz-Weste
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange universalgröße, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbekleidung, profi-baubedarf, Schutzbekleidung, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
17287
ab € 4,88*
Ähnlich
profibau
17171
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.