Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutz Super mit verstellbaren Muscheln, blau / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutz Super mit verstellbaren Muscheln, blau / schwarz
Gehörschutz Super mit verstellbaren Muscheln, blau / schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15231
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15231
EAN/GTIN:
     4016092152318
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Bügelgehörschutz
Gehörschutz
Gehörschutz-Stöpsel

Wenn es mal laut wird: Gehörschützer SUPER sind getestet nach EN352 und SUPER geeignet für Bau, KfZ-Werkstatt, Metallverarbeitung und natürlich jedes Handwerk mit Geräuschpegel.

Produktbeschreibung:

  • besonders guter Dämmwert
  • vertellbare Muscheln mit sehr weichen Polstern
  • SNR = 27 dB, 250 g
  • geeignet für gelegentlichen Lärm ohne extreme Pegelspitzen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau / schwarz
Gewicht:
250 g
Typ:
Gehörschutzkapsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,75*
€ 24,6925
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,90*
€ 22,491
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,54*
€ 19,6826
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 14,11*
€ 16,7909
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15230
ab € 10,61*
Ähnlich
profibau
15218
ab € 7,92*
Ähnlich
profibau
15233
ab € 13,23*
Ähnlich
profibau
15232
ab € 16,83*
Ähnlich
profibau
13261
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.