Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenlegerhandschuh Latex Kat.3, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fliesenlegerhandschuh Latex cat.3, Gr. 10
Fliesenlegerhandschuh Latex cat.3, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15189
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15189
EAN/GTIN:
     4016092151892
Suchbegriffe:
Fliesenleger-Handschuhe
Fliesenlegerhandschuh
Fliesenlegerhandschuhe
fliesenleger handschuhe

Fliesenlegerhandschuh Latex Cat.3

Produktbeschreibung:

  • mit hochwertiger, getauchter Naturlatex-Beschichtung
  • hohe Reißfestigkeit und Resistenz
  • flüssigkeitsdicht
  • Kategorie: CE-Cat.3
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
10
Länge:
300 mm
Material:
Natur-Latex
Norm DIN:
EN 388 / EN 274
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Paar
ab 48 Paar
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,10*
€ 12,019
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
15192
ab € 1,57*
Ähnlich
profibau
15188
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.