Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh mit PVC-Noppen Kat. 1, Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh mit PVc-Noppen-beschichtung, Gr.11
Strickhandschuh mit PVc-Noppen-beschichtung, Gr.11
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15131
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15131
EAN/GTIN:
     4016092151311
Suchbegriffe:
Noppenhandschuh
Noppenhandschuhe
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch

Strickhandschuh mit PVC-Noppen Kat. 1

Produktbeschreibung:

  • Polyester-Gewebe
  • mit 1-seitiger Noppen-Beschichtung
  • beidseitig tragbar
  • Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Größe:
11
Material:
Polyester
Typ:
Arbeitshandschuh
Weitere Suchbegriffe: Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh gr.11, noppenhandschuh, Arbeitsschutz, Baumwollhandschuh, Fliesenleger-Handschuh, Handschuh, Montagehandschuh, profi-baubedarf, Strickhandschuh, Winterhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 180.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Paar
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Paar
ab 180 Paar
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Paar
ab 300 Paar
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Paar
ab 600 Paar
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Paar
ab 180000 Paar
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61009
ab € 1,47*
Ähnlich
profibau
20695
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.