Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schutzhelm, 6-Punkt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bau-Schutzhelm, 6-Punkt, orange
bau-Schutzhelm, 6-Punkt, orange
Innenansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15122
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     15122
EAN/GTIN:
     4016092151229
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm

Bau-Schutzhelm, 6-Punkt

Produktbeschreibung:

  • Nackenschutz durch verlängerte Helmschale
  • seitliche Regenrinne
  • Belüftung
  • Stecktaschen für Gesichts- und Gehörschutz, 30 mm
  • 6-Punkt-Textilband und langes Schweißband
  • Einsatztemperatur: bis -20°C
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Polyäthylen
Typ:
Helme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
profibau
15130
ab € 1,47*
Zubehör
profibau
16374
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.