Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstiefel S5 gelb Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzstiefel S5 gelb Gr. 47
Schutzstiefel S5 gelb Gr. 47
Paar
Artikel-Nr.:
     415AS-profi15058
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     15058
EAN/GTIN:
     4016092150581
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dunlop Bau-Sicherheitsstiefel S5, speziell geeignet für schwere Arbeitsbedingungen.

Produktbeschreibung:

  • Zehenkappe aus Stahl
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • wasserunduchlässig (ca 1 Stunde)
  • antistatische Einlegesohle
  • Schafthöhe: 38 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Norm ISO:
EN ISO 20345:2011
Typ:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Paar
ab 8 Paar
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,30*
€ 40,817
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,22*
€ 39,5318
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 80,58*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,60*
Ähnlich
profibau
11780
ab € 89,59*
Ähnlich
profibau
17320
ab € 53,62*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,90*
Ähnlich
profibau
15580
ab € 56,11*
Ähnlich
profibau
15880
ab € 57,29*
Ähnlich
Dunlop
15051
ab € 28,02*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 100,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.