Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Albatros mit Überkappe S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh albadros mit Überkappe, S3, Gr. 40
Halbschuh albadros mit Überkappe, S3, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11790
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11790
EAN/GTIN:
     4016092117904
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Halbschuh Albatros mit Überkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • mit Stoßkappe
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste TPU-Profi lsohle
  • herausnehmbare, anatomische und antistatische Einlegesohle
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • aus Vollrind-Leder
  • mit Cordura-Einsätzen
  • mit Cambrelle-Futter
  • mit Cordura-Schaftabschlusspolsterung
  • wasserbeständig
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,40 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,84*
€ 140,2296
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,53*
€ 133,9107
pro Paar
ab 3 Paar
€ 109,65*
€ 130,4835
pro Paar
ab 4 Paar
€ 106,76*
€ 127,0444
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,94*
€ 117,7386
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,31*
€ 112,2289
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,15*
€ 97,7585
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 76,17*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 82,87*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 112,44*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 95,38*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 51,95*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 50,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.