Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Albatros mit Überkappe S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnürstiefel albadros mit Überkappe, S3, Gr. 40
Schnürstiefel albadros mit Überkappe, S3, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11781
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11781
EAN/GTIN:
     4016092117812
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Schnürstiefel Albatros mit Überkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • mit Stoßkappe
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste TPU-Profi lsohle, herausnehmbare
  • anatomische und antistatische Einlegesohle
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • aus Vollrind-Leder
  • mit Cordura-Einsätzen
  • mit Cambrelle-Futter
  • mit Cordura-Schaftabschlusspolsterung
  • wasserbeständig
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,40 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Typ:
Schnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,99*
€ 151,1181
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,13*
€ 144,1447
pro Paar
ab 3 Paar
€ 118,03*
€ 140,4557
pro Paar
ab 4 Paar
€ 114,92*
€ 136,7548
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,45*
€ 106,4455
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11645
ab € 79,85*
Ähnlich
profibau
59958
ab € 55,54*
Ähnlich
profibau
11780
ab € 89,13*
Ähnlich
profibau
17320
ab € 53,70*
Ähnlich
profibau
16311
ab € 39,78*
Ähnlich
profibau
15580
ab € 56,14*
Ähnlich
profibau
15880
ab € 57,29*
Ähnlich
Dunlop
15051
ab € 27,94*
Ähnlich
Ludwig
60313
ab € 100,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.