Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe S3, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 40
bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11658
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     11658
EAN/GTIN:
     4016092116587
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bau-Halbschuh profi-Leopard mit Stoßkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • mit Stoßkappe,
  • durchtrittsichere Dyneema-Vlieseinlage
  • rutschfeste, kälteisolierte und transparente TPU-PU-Laufsohle
  • antistatische Einlegesohle
  • öl- und benzinbeständig
  • Geleinlage im Fersenbereich
  • abgepolsterter Schaftabschluss
  • wasserbeständig, mit Ringösenschnürung
  • sportliche Optik
  • deutsches Markenfabrikat
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 1,65 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Typ:
Halbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,86*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,17*
€ 129,9123
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,54*
€ 124,4026
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,85*
€ 121,2015
pro Paar
ab 4 Paar
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,86*
€ 106,9334
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11656
ab € 89,62*
Ähnlich
profibau
11789
ab € 95,11*
Ähnlich
Ludwig
60413
ab € 125,66*
Ähnlich
Ludwig
60337
ab € 110,38*
Ähnlich
profibau
17330
ab € 61,94*
Ähnlich
profibau
59956
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.