Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece Mütze schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece Mütze schwarz Gr. M
Fleece Mütze schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6013048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6013048
EAN/GTIN:
     4030913937519
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

  • warm und weich
  • leichte Fleece Mütze
  • elastisch und anschmiegsam
  • gedoppelte Krempe für zusätzlichen Schutz der Ohren und der Stirn
  • farbliche Abstimmung auf viele PLANAM-Artikel

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Fleece
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Typ:
Mütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,05*
€ 3,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,05*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 3,27*
€ 4,15*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,47*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
6031052
ab € 3,07*
Zubehör
Planam
6010048
ab € 3,07*
Zubehör
Planam
6010052
ab € 3,09*
Zubehör
Planam
6011048
ab € 3,08*
Zubehör
Planam
6011052
ab € 3,05*
Zubehör
Planam
6012048
ab € 3,07*
Zubehör
Planam
6012052
ab € 3,06*
Zubehör
Planam
6013052
ab € 3,06*
Zubehör
Planam
6014048
ab € 3,12*
Zubehör
Planam
6014052
ab € 3,13*
Zubehör
Planam
6015048
ab € 3,12*
Zubehör
Planam
6020052
ab € 3,07*
Zubehör
Planam
6021052
ab € 3,06*
Zubehör
Planam
6022052
ab € 3,06*
Zubehör
Planam
6024052
ab € 3,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.