Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Food Overall weiß Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Food Overall weiß Gr. 42
Food Overall weiß Gr. 42
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5350042
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5350042
EAN/GTIN:
     4030913076317
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Wenn es um Lebensmittel-Hygiene geht, herrscht auch für die Arbeitsbekleidung Sicherheitsstufe 1. Darum wird das PLANAM Food-Sortiment streng nach DIN 10524 und den Empfehlungen der HACCP produziert. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein EU-weit verbindliches Konzept, das die Einhaltung der Lebensmittelhygiene von der Produktion bis zur Auslieferung gewährleistet. Die konsequente Einhaltung der Richtlinien gibt Ihnen das gute Gefühl, immer auf der sicheren Seite zu sein. Konkret bedeutet das: strapazierfähiges, reißfestes Gewebe, nach innen sehr hautverträglich, gutes Einlauf- und Pillingverhalten, Hygienesicherheit durch innen liegende Taschen und verdeckte Tascheneingriffe, industriewäschegeeignet. Höchste Qualität an Materialien und in der Verarbeitung, praktische Ausstattungsdetails und höchste Hygienestandards – das sind die Zutaten für ein Bekleidungsmenü auf 3-Sterne-Niveau.

  • Umlegekragen
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • 1 Innentasche rechts
  • 1 Innentasche und Handytasche links
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen und Fußweiten
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • Gummizug im Rücken
  • Industriewäsche geeignet
  • innen angeraut
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
42
Typ:
Lebensmittel-Overall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,52*
€ 46,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 47,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,38*
€ 47,70*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,21*
€ 51,75*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,48*
€ 56,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350102-102
ab € 34,40*
Ähnlich
Planam
5350106-106
ab € 34,43*
Ähnlich
Planam
5350110-110
ab € 34,36*
Ähnlich
Planam
5350044-44
ab € 34,38*
Ähnlich
Planam
5350046-46
ab € 34,53*
Ähnlich
Planam
5350048-48
ab € 34,41*
Ähnlich
Planam
5350050-50
ab € 34,26*
Ähnlich
Planam
5350052-52
ab € 34,30*
Ähnlich
Planam
5350054-54
ab € 34,43*
Ähnlich
Planam
5350056-56
ab € 37,98*
Ähnlich
Planam
5350058-58
ab € 37,93*
Ähnlich
Planam
5350060-60
ab € 37,82*
Ähnlich
Planam
5350062-62
ab € 37,87*
Ähnlich
Planam
5350064-64
ab € 37,86*
Ähnlich
Planam
5350090-90
ab € 34,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.