Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kühlhaus Latzhose marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlhaus Latzhose marine Gr. M
Kühlhaus Latzhose marine Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla5123048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5123048
EAN/GTIN:
     4030913074672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Gletscher-Latzhose

Kühlhaus Latzhose marine Gr. M

PLANAM Arbeitsschutzbekleidung begeistert nicht nur durch hervorragende Qualität und praktische Ausstattungsdetails, sondern auch durch den perfekten Zuschnitt auf den Bedarf jeder Branche. Bestes Beispiel ist unser Sortiment für die Arbeiten in Kühl- und Gefrierhäusern. Profitieren Sie von den Vorteilen: Optimale, zertifizierte Wärmeisolierung; Funktioneller Schnitt für volle Bewegungsfreiheit und Tragekomfort; Umfangreiche Ausstattung, die das Arbeiten erleichtert; Zusätzlich: 3M-Reflexband für gute Sichtbarkeit bei diffusen Lichtverhältnissen. Im Kühlhaus herrscht eine Umgebungstemperatur von bis zu -39 °C. Um sich in diesem arktischen Arbeitsklima wohlzufühlen, setzten wir hochwertige Materialien ein, die Ihnen auch nach 8 Stunden Arbeit rundum den besten Wärmeschutz bieten. Die Zertifizierung nach EN 342:2004 dokumentiert den hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard der Kleidung. Im Gefrierhaus sinken die Temperaturen auf bis zu -49 °C. Mit der zunehmenden Kälte steigen auch die Anforderungen an die wärmende Hülle. Darum haben wir dieses spezielle Sortiment zusätzlich wärmeisoliert – auch wenn die Prüf- und Zertifizierungsnormen mit denen der Kühlhauskleidung identisch sind. Gut ist uns einfach nicht gut genug und darum bieten wir eine besonders innovative Lösung: 3M-Thermoliner – eine moderne Fasertechnologie, die durch ihre funktionellen und isolierenden Eigenschaften neue Maßstäbe setzt. In Kombination aus der 1-lagigen Polyesterwattierung und der 2-lagigen 3M-Thermoliner-Veredelung entsteht so eine Materialkombination, die ihresgleichen sucht. Hier hat die Kälte keine Chance.

  • durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
  • hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
  • aufgesetzte Kniepolstertaschen
  • seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
  • Reflexband an den Beinen
  • Wärmeisolation: 0,477 (B)
  • Luftdurchlässigkeit: Klasse 3

Material:

  • Obermaterial: 100% Nylon
  • Futter: 100% Polyester
  • Füllung: 100% Polyester
  • Flävchengewicht ca. 250 g/m²
  • Reflexband: 3M 8906 silber

Zertifizierungen:

  • PSA nach EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzlatzhose, Kühlhaus-Latzhose, Tiefkühlhose, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, flammhemmend, Schweißerschutz, Schutz für hitzexponierte Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Chemikalienschutz, elektrostatische Eigenschaften, Regenkleidung, Sommerkleidung, Kniepolster
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 52,69*
€ 64,07*
3 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 53,55*
€ 65,10*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 55,96*
€ 69,69*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. L
Planam
2261052
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. M
Planam
2261048
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. S
Planam
2261044
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XL
Planam
2261056
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XXL
Planam
2261060
ab € 22,02*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XXXL
Planam
2261064
ab € 23,87*
Zubehör
Funktions-Hose 275 grau Gr. XXXXL
Planam
2261068
ab € 23,87*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 16,17*
Zubehör
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 16,17*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 7,92*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 8,68*
Zubehör
PLANAM Funktions-Shorts grau
Planam
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG