Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Winterjacke schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Winterjacke schwarz Gr. M
Basalt Winterjacke schwarz Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3390048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3390048
EAN/GTIN:
     4030913936918
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutz-Hose

Produktbeschreibung:

  • passt zur Basalt Arbeitskleidung
  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Innentasche rechts mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
  • TPU laminiert

Material:

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,21*
€ 60,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,52*
€ 62,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 62,48*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 53,90*
€ 63,11*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 55,44*
€ 72,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,8617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,2917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 37,92*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 50,09*
Ähnlich
Planam
3390052
ab € 50,42*
Ähnlich
Planam
3390056
ab € 50,48*
Ähnlich
Planam
3390060
ab € 50,05*
Ähnlich
Planam
3390064
ab € 54,46*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 48,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.