|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415AS-pla3352044 Herst.-Nr.: 3352044 EAN/GTIN: 4030913092126 |
| | |
|
|  |  |
 | Space Parka grün/schwarz/grau Gr. S Die Eiseskälte des letzten Winters wird noch lange in Erinnerung bleiben. Besonders bei den Menschen, die bei unangenehmen Minusgraden draußen arbeiten mussten. Doch wie heißt es so treffend: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung. Das richtige Outfit für den idealen Wetterschutz in der kalten Jahreszeit bietet Ihnen PLANAM. Mit der neuen Winterkollektion sind Sie rundum vor Kälte, Wind und Nässe geschützt. Dafür sorgen atmungsaktive Materialien mit aufwändigen Wattierungen, Innovationen wie das winddichte Softshell und wasserdichte Beschichtungen. So hält Sie die Kleidung nach innen warm und schützt Sie nach außen vor Regen und Schnee. Doch damit nicht genug: Die neue Kollektion überzeugt auch wieder mit den bewährten PLANAM Qualitätsmerkmalen: hochwertige Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung, lange Haltbarkeit und zahlreiche praktische Ausstattungsmerkmale für mehr Tragekomfort und Sicherheit. Alle Modelle unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. So können Sie sicher sein, dauerhaft komfortabel und hochwertig angezogen zu sein. Auch in der Freizeit profitieren Sie von diesen Vorteilen und machen in unserer modernen Kleidung immer eine gute Figur – zum Beispiel beim Wandern oder Skifahren. Der nächste Winter kann kommen. Mit PLANAM sind Sie bestens geschützt! - PVC beschichtet, wasserdicht, Nähte hinterklebt
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen
- Innentasche mit Klettverschluss links
- Handytaschen innen rechts
- Reflexbiese im Schulterbereich
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Füllung: 100% Polyester
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün/schwarz/grau | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzparka, Winterparka, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Winterbekleidung, Regenbekleidung, Arbeitsjacke, Kälteschutz, Winterjacke, Wetterschutz-Jacke, Parka, Blouson, Schutzjacke, Polyester, beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 27,65* | € 34,71* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 30,56* | € 38,20* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 34,74* | € 43,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 45,00* | € 6,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 45,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|