Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Bundhose schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Bundhose schwarz Gr. 46
Easy Bundhose schwarz Gr. 46
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla3000046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3000046
EAN/GTIN:
     4030913924489
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Sicherheit, Qualität und Tragekomfort sind die PLANAM Standards für den Bereich der Arbeitskleidung. Die Erfahrung haben wir genutzt, um einen ersten Baustein für das Sortiment Casual zu setzen. Die Easy Bundhose bietet hohen Tragekomfort und einen legeren Style mit einigen praktischen Details in dezentem Design. So sind Sie auch nach Feierabend gut gekleidet.

  • Bartacks in dezenter Kontrastfarbe
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Oberschenkeltaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 breiten Gürtelschlaufen und Jeansknopf

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,44*
€ 20,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 21,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,02*
€ 21,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,29*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,85*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3000048
ab € 14,39*
Ähnlich
Planam
3000050
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
3000052
ab € 14,41*
Ähnlich
Planam
3000054
ab € 14,41*
Ähnlich
Planam
3000056
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3000058
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3000060
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
3000042
ab € 14,46*
Ähnlich
Planam
3000044
ab € 14,47*
Ähnlich
Planam
3000062
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
3000064
ab € 15,93*
Ähnlich
Planam
3001042
ab € 14,50*
Ähnlich
Planam
3002042
ab € 14,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.