Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Bundhose oliv/rot Gr. 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Bundhose oliv/rot Gr. 42
Basalt Bundhose oliv/rot Gr. 42
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2823042
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2823042
EAN/GTIN:
     4030913927169
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitskleidung ist längst nicht mehr nur praktisch. Bei der neuen Basalt Arbeitskleidung hat PLANAM modernes Design mit hochwertigenMaterialien kombiniert. Das leichte Mischgewebe in Ripstop-Optik ist strapazierfähig und betont das moderne Design. Die dezente Zweifarbigkeitmacht die Innovation zum Eyecatcher. Großzügige Taschen bieten viel Platz um alle notwendigen Utensilien zu verstauen. Diverse Verstellmöglichkeitenund die komfortablen elastischen Einsätze im Bund unterstreichen die optimale Passform. Somit ist die Basalt Arbeitskleidung in jeder Arbeitssituation komfortabel und bequem. Die Applikationen aus 3M™ Scotchlite™ 8910 sorgen auch im Dunkeln für gute Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit. Selbstverständlich sind die Basalt Bund- und Latzhose in Verbindung mit dem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1, zertifiziert. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex Standard 100 garantiert, dass Basalt Bekleidung gesundheitlich unbedenklich ist.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert

Material:

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/rot
Größe:
42
Typ:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,91*
€ 26,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,08*
€ 27,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,05*
€ 27,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 29,60*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,26*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822024
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2823024
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2823025
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2823026
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2823027
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2823028
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2823029
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2823044
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2823046
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2823048
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2823050
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2823052
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2823054
ab € 18,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.