Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basalt Bundjacke kornblau/rot Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basalt Bundjacke kornblau/rot Gr. 60
Basalt Bundjacke kornblau/rot Gr. 60
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2811060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2811060
EAN/GTIN:
     4030913925578
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Arbeitskleidung ist längst nicht mehr nur praktisch. Bei der neuen Basalt Arbeitskleidung hat PLANAM modernes Design mit hochwertigenMaterialien kombiniert. Das leichte Mischgewebe in Ripstop-Optik ist strapazierfähig und betont das moderne Design. Die dezente Zweifarbigkeitmacht die Innovation zum Eyecatcher. Großzügige Taschen bieten viel Platz um alle notwendigen Utensilien zu verstauen. Diverse Verstellmöglichkeitenund die komfortablen elastischen Einsätze im Bund unterstreichen die optimale Passform. Somit ist die Basalt Arbeitskleidung in jeder Arbeitssituation komfortabel und bequem. Die Applikationen aus 3M™ Scotchlite™ 8910 sorgen auch im Dunkeln für gute Sichtbarkeit und zusätzliche Sicherheit. Selbstverständlich sind die Basalt Bund- und Latzhose in Verbindung mit dem PLANAM Kniepolster (Artikel-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1, zertifiziert. Die Zertifizierung nach Oeko-Tex Standard 100 garantiert, dass Basalt Bekleidung gesundheitlich unbedenklich ist.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Umlegekragen
  • Bundweite mit Druckknopf verstellbar
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich als Sicherheitsausstattung

Material:

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/rot
Größe:
60
Typ:
Bundjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,33*
€ 30,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,34*
€ 31,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,54*
€ 31,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,37*
€ 34,01*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,89*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 20,32*
Ähnlich
Planam
2811025
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811026
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2811027
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2811028
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2811029
ab € 20,15*
Ähnlich
Planam
2811042
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2811044
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2811046
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2811048
ab € 20,21*
Ähnlich
Planam
2811050
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2811052
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811054
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2811056
ab € 22,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.