Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline schwarz/zink Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterblouson Inline schwarz/zink Gr. XXXXL
Winterblouson Inline schwarz/zink Gr. XXXXL
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2590068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2590056
EAN/GTIN:
     4030913906768
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die neue Plaline-Arbeitskleidung eine gute Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 20). Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige Verarbeitung mit Qualitäts-Materialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervor-ragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80-mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln sorgen die Reflexbiesen 3M 8910. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit besonders hautverträglich sind.

  • PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Kapuze im Kragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strickbündchen am Bund
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Polyester
  • Fleece Jacke: 100 % Polyester
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/zink
Größe:
XXXXL
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,63*
€ 75,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,41*
€ 75,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,64*
€ 75,86*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,41*
€ 80,29*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,99*
€ 95,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,55*
€ 113,7045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,6934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,10*
€ 103,649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,6395
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,73*
€ 92,4987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,2881
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,63*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,57*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,38*
Ähnlich
Planam
2590052
ab € 52,52*
Ähnlich
Planam
2590048
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2590044
ab € 52,27*
Ähnlich
Planam
2590056
ab € 52,28*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,53*
Ähnlich
Planam
2590060
ab € 52,55*
Ähnlich
Planam
2590064
ab € 57,57*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,25*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,48*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,41*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.