Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterweste Plaline kornblau/marine Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterweste Inline kornblau/marine Gr. XXXL
Winterweste Inline kornblau/marine Gr. XXXL
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2581064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2581054
EAN/GTIN:
     4030913906270
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die neue Plaline-Arbeitskleidung eine gute Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 20). Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige Verarbeitung mit Qualitäts-Materialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervor-ragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80-mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln sorgen die Reflexbiesen 3M 8910. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit besonders hautverträglich sind.

  • PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Dokumententasche unter der Frontpatte
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Polyester
  • Fleece Jacke: 100 % Polyester
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
XXXL
Typ:
Kälteschutz-Weste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,13*
€ 45,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 45,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 45,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,45*
€ 49,70*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,04*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,4607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2581052
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
2581048
ab € 30,11*
Ähnlich
Planam
2581044
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2581056
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 30,03*
Ähnlich
Planam
2581060
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
2581068
ab € 33,15*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 30,14*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
2582040
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
2585040
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 30,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.