Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline marine/zink Gr. 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Inline marine/zink Gr. 24
Bundhose Inline marine/zink Gr. 24
UV-Schutz
Öko-Tex Standard 100
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2512024
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2512024
EAN/GTIN:
     4030913892757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Bundhose
Rundbundhose

Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die neue Plaline-Arbeitskleidung eine gute Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 20). Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige Verarbeitung mit Qualitäts-Materialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervor-ragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80-mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln sorgen die Reflexbiesen 3M 8910. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit besonders hautverträglich sind.

  • atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, planam bundhose marine, arbeitshose, planam arbeitshose, Planam, Inline, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Baumwolle, Polyester, Mischgewebe, Industriearbeiter, Wetterschutz, Regenkleidung, Winterkleidung, Kniepolster
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,80*
€ 25,42*
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 25,44*
7 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 20,92*
€ 25,64*
€ 5,50*
ab € 23,9464*
€ 27,7664*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 25,51*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
2231068
ab € 15,24*
Zubehör
Planam
2231052
ab € 13,72*
Zubehör
Planam
2231048
ab € 13,73*
Zubehör
Planam
2231044
ab € 13,73*
Zubehör
Planam
2231056
ab € 13,72*
Zubehör
Planam
2231060
ab € 13,75*
Zubehör
Planam
2231064
ab € 15,16*
Zubehör
Planam
2261068
ab € 22,68*
Zubehör
Planam
2261052
ab € 20,76*
Zubehör
Planam
2261048
ab € 20,81*
Zubehör
Planam
2261044
ab € 20,77*
Zubehör
Planam
2261056
ab € 20,79*
Zubehör
Planam
2261060
ab € 20,75*
Zubehör
Planam
2261064
ab € 22,64*
Zubehör
Planam
2221068
ab € 8,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG