Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose VISLINE schwarz/orange/zink Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose VISLINE schwarz/orange/zink Gr. 54
Bundhose VISLINE schwarz/orange/zink Gr. 54
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2421054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2421054
EAN/GTIN:
     4030913877112
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung eine frische, modische Note und die innovativen Design-Applikationen aus Warnschutzgewebe sorgen für gute Sichtbarkeit. So sind Sie auch bei diffusem Licht besser sichtbar. Doch damit nicht genug: Die kratzfreie Ausführung, die hohe Strapazierfähigkeit mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten, die praktische Handytasche an allen Artikeln und das breit gefächerte Größenangebot garantieren zusätzlich ein großes Plus an Qualität und Tragekomfort. Typisch PLANAM! Hinweis: Die Visline-Bekleidung ist keine Warnschutzbekleidung nach EN 471.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche, Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • zertifizierter Knieschutz in Verbindung mit einem Planam Kniepolster Art.Nr.: planam9901027
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange/zink
Größe:
54
Typ:
Bundhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 22,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 23,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,33*
€ 23,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 23,33*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,26*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,1177
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2421024
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
2421025
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
2421026
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
2421027
ab € 15,88*
Ähnlich
Planam
2421028
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
2421029
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
2421030
ab € 15,87*
Ähnlich
Planam
2421038
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
2421040
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
2421042
ab € 15,89*
Ähnlich
Planam
2421044
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
2421046
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
2421048
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
2421050
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
2421052
ab € 15,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.