Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bundjacke VISLINE1 zink/orange/schiefer Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke VISLINE1 zink/orange/schiefer Gr. 64
Bundjacke VISLINE1 zink/orange/schiefer Gr. 64
UV-Schutz
Öko-Tex Standard 100
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2410064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2410064
EAN/GTIN:
     4030913875552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Wenn Sie sich für Ihre Berufsbekleidung modisches Design und Sicherheit in einem wünschen, dann ist die Visline-Kollektion von PLANAM eine gute Wahl. Die dreifarbige Optik verleiht der Kleidung eine frische, modische Note und die innovativen Design-Applikationen aus Warnschutzgewebe sorgen für gute Sichtbarkeit. So sind Sie auch bei diffusem Licht besser sichtbar. Doch damit nicht genug: Die kratzfreie Ausführung, die hohe Strapazierfähigkeit mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten, die praktische Handytasche an allen Artikeln und das breit gefächerte Größenangebot garantieren zusätzlich ein großes Plus an Qualität und Tragekomfort. Typisch PLANAM! Hinweis: Die Visline-Bekleidung ist keine Warnschutzbekleidung nach EN 471.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/orange/schiefer
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, planam arbeitsjacke orange, herren jacke, planam arbeitsjacke, Planam, Visline, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Jacke, Baumwolle, Polyester, Mischgewebe, Industriearbeiter, Wetterschutz, Warnschutz, Regenkleidung, Sommerkleidung
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 24,85*
€ 26,46*
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 27,00*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 21,69*
€ 27,12*
€ 7,95*
ab € 23,68*
€ 27,48*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 26,90*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
2241068
ab € 12,36*
Zubehör
Planam
2241052
ab € 11,18*
Zubehör
Planam
2241048
ab € 11,06*
Zubehör
Planam
2241044
ab € 11,17*
Zubehör
Planam
2241056
ab € 11,04*
Zubehör
Planam
2241060
ab € 11,03*
Zubehör
Planam
2241064
ab € 12,17*
Zubehör
Planam
2251068
ab € 15,16*
Zubehör
Planam
2251052
ab € 13,90*
Zubehör
Planam
2251048
ab € 13,96*
Zubehör
Planam
2251044
ab € 13,94*
Zubehör
Planam
2251056
ab € 13,94*
Zubehör
Planam
2251060
ab € 13,94*
Zubehör
Planam
2251064
ab € 15,11*
Zubehör
Planam
2271068
ab € 19,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG