Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 90
Berufsmantel HIGHLINE schiefer/schwarz/rot Gr. 90
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2352090
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2352090
EAN/GTIN:
     4030913859095
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel schwarz

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche mit Klettverschluss auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Seitenschlitze
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
90
Typ:
Arbeitsmantel
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, planam arbeitskittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,03*
€ 30,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 31,14*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,73*
€ 31,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,25*
€ 33,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,36*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E22902033099925
ab € 18,96*
Ähnlich
SETON
E00102533011425
ab € 18,84*
Ähnlich
SETON
E00105033011425
ab € 22,14*
Ähnlich
SETON
102501011425
ab € 18,83*
Ähnlich
SETON
105001011425
ab € 22,18*
Ähnlich
SETON
201013330114
ab € 24,40*
Ähnlich
SETON
20102233011425
ab € 24,35*
Ähnlich
SETON
201013010114
ab € 24,31*
Ähnlich
SETON
E20102201011425
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2352024
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2352025
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2352026
ab € 22,31*
Ähnlich
Planam
2352027
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
2352028
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2352029
ab € 22,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.