Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel HIGHLINE kornblau/marine/zink Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel HIGHLINE kornblau/marine/zink Gr. 50
Berufsmantel HIGHLINE kornblau/marine/zink Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2350050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2350050
EAN/GTIN:
     4030913858562
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel kornblau planam

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche mit Klettverschluss auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Seitenschlitze
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
50
Typ:
Arbeitsmantel
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel blau, arbeitskittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,91*
€ 31,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,20*
€ 31,21*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,67*
€ 31,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,32*
€ 33,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,54*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,0415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,67*
€ 38,8773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
E08805033011425
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2350024
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
2350025
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
2350026
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2350027
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2350028
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
2350029
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2350030
ab € 22,29*
Ähnlich
Planam
2350038
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
2350040
ab € 22,27*
Ähnlich
Planam
2350042
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2350044
ab € 22,30*
Ähnlich
Planam
2350046
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
2350048
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
2350051
ab € 24,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.