Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose HIGHLINE grün/schwarz/rot Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose HIGHLINE grün/schwarz/rot Gr. 60
Bundhose HIGHLINE grün/schwarz/rot Gr. 60
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2325060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2325060
EAN/GTIN:
     4030913873107
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • doppelte Maßstabtasche
  • Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz/rot
Größe:
60
Typ:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,17*
€ 24,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 24,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 24,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 24,85*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,53*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2325024
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2325025
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2325026
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2325027
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2325028
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2325029
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2325030
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2325038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2325040
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2325042
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2325044
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2325046
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
2325048
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2325050
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2325051
ab € 17,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.