Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke HIGHLINE kornblau/marine/zink Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke HIGHLINE kornblau/marine/zink Gr. 50
Bundjacke HIGHLINE kornblau/marine/zink Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2310050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2310050
EAN/GTIN:
     4030913065519
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist PLANAM mit der Highline-Kollektion, die allen Ansprüchen an zeitgemäße Kleidung mehr als gerecht wird. Das Design begeistert durch Modernität und Frische. Die Qualität überzeugt mit den bewährten Attributen, die PLANAM zu einem der führenden Anbieter gemacht haben: Einsatz hochwertiger Gewebemischungen, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale. Unsere strenge Qualitätskotrolle gibt Ihnen das gute Gefühl, dauerhaft gut und sicher angezogen zu sein. Highline ist „anziehend“, was die lange Liste der Vorteile eindrucksvoll unter Beweis stellt: Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330. Ein weiteres Plus: Das Sortiment ist von der Internationalen „Öko-Tex“-Gemeinschaft in einem der 14 renommierten Textilforschungs-und Prüfungsinstitute geprüft. Die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100 gibt Ihnen die Garantie, dass Highline gesundheitlich unbedenklich produziert wird. So können Sie sich rundum wohlfühlen.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Ärmeltasche auf linkem Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • Gummizug im Bund
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Kontrastfarbe aus Canvas-Gewebe
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 285 g/m²
  • Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Flächengewicht: 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
50
Typ:
Bundjacke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,69*
€ 24,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,46*
€ 24,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 24,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 25,51*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,25*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2310038
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2310040
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
2310042
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2310044
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2310046
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2310048
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2310052
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2310054
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2310056
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2310058
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
2310060
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2310062
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
2310064
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2310066
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
2310068
ab € 19,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.