Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Funktions-Hose 190 grau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktions-Hose 190 grau Gr. XXXL
Funktions-Hose 190 grau Gr. XXXL
Öko-Tex Standard 100
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2231064
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2231064
EAN/GTIN:
     4030913072388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermohose
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen

Funktions-Hose 190 grau Gr. XXXL

Damit Sie sich rundum wohlfühlen, muss auch die Unterwäsche allen Anforderungen des modernen Arbeitsalltags gerecht werden. Sie sollte sitzen wie eine „zweite Haut“, ausreichend Bewegungsfreiheit bieten, ein gutes Körperklima fördern und ideal mit der Oberbekleidung harmonieren. Diesen Kriterien trägt die PLANAM Funktionsunterwäsche Rechnung. Kein Wunder, denn in ihr steckt unser ganzes Know-how aus der Oberbekleidung. So können wir Ihnen nicht nur das perfekte „Darüber“, sondern auch das passende „Darunter“ bieten. Eine perfekte Kombination für entspanntes Arbeiten zu jeder Jahreszeit.

Profitieren Sie von den Vorteilen: beim hochwertigen Material (gute Wärmeisolation, atmungsaktiv, sehr hygienisch durch schnellen Schweißtransport nach außen, gute Hautsensorik, optimales Körperklima) und bei der perfekten Verarbeitung (hoher Tragekomfort, leicht und elastisch, volle Bewegungsfreiheit, absolut pflegeleicht).

  • Hose lang
  • Gummizug im Bund
  • Bündchen an den Beinen
  • Eingriff

Material:

  • 43 % Polyester, 43 % Baumwolle, 14 % Elastan
  • Flächengewicht: 190 g/m²

Zertifizierungen:

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
XXXL
Weitere Suchbegriffe: thermohosen herren, thermohose xxxl, thermohose planam, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzbekleidung, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Hose, Latzhose, Arbeitshose, Polyester, Mischgewebe, Funktionshose, Funktionsunterhose, Funktionsshirt, Funktionsshorts, Funktionsunterwäsche
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 5,50*
ab € 16,17*
€ 20,41*
3 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 16,43*
€ 20,74*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 18,47*
€ 22,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Ähnlich
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Ähnlich
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Ähnlich
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Ähnlich
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 14,75*
Ähnlich
PLANAM Funktions-Hose lang grau
Planam
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG