Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose CANVAS braun/schwarz Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose CANVAS braun/schwarz Gr. 44
Latzhose CANVAS braun/schwarz Gr. 44
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2136044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2136044
EAN/GTIN:
     4030913052915
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam schwarz
arbeitslatzhose schwarz

So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM Arbeitsschutz-Sortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura – die spezial-beschichtete Hochleistungsfaser an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und wasserabweisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3M Scotchlite – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechter Witterung reduziert die Unfallgefahr, Ergänzend: das praktische Zubehör, z.B. Handytaschen bei allen Modellen.

  • Knietaschen aus Cordura
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und an den Taschenpatten
  • doppelte Maßstabtasche aus Cordura
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und aufgesetzter Handytasche
  • doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen, 1 mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern, Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • soft ausgerüstet
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen: 100 % Nylon Original Cordura® mit Original-Spezialbeschichtung
  • Leinwandbindung
  • Flächengewicht ca. 310 g/m²
  • Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
44
Typ:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,30*
€ 33,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,74*
€ 33,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,73*
€ 33,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 29,96*
€ 34,45*
Lager 415
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,29*
€ 43,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2136024
ab € 28,02*
Ähnlich
Planam
2136025
ab € 28,64*
Ähnlich
Planam
2136026
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
2136027
ab € 28,64*
Ähnlich
Planam
2136028
ab € 28,54*
Ähnlich
Planam
2136029
ab € 28,64*
Ähnlich
Planam
2136042
ab € 28,62*
Ähnlich
Planam
2136046
ab € 28,64*
Ähnlich
Planam
2136048
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2136050
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
2136052
ab € 28,66*
Ähnlich
Planam
2136054
ab € 28,66*
Ähnlich
Planam
2136056
ab € 31,52*
Ähnlich
Planam
2136058
ab € 31,31*
Ähnlich
Planam
2136060
ab € 31,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.