Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose CANVAS grau/schwarz Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose CANVAS grau/schwarz Gr. 25
Bundhose CANVAS grau/schwarz Gr. 25
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2123025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2123025
EAN/GTIN:
     4030913039534
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

So unterschiedlich die Arbeitsbedingungen verschiedener Branchen, so wichtig ist eine Arbeitskleidung, die individuell auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten ist. Für eine extreme Beanspruchung und die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten ist dann das PLANAM Arbeitsschutz-Sortiment CANVAS 320 erste Wahl – eine Markenkollektion, die höchsten Qualitätsansprüchen mehr als gerecht wird: Canvas 320 – das innovative Gewebe: besonders strapazierfähig, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt, Cordura – die spezial-beschichtete Hochleistungsfaser an besonders beanspruchten Stellen: reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, schmutz- und wasserabweisend für ein pflegeleichtes Handling, Reflexbiesen aus 3M Scotchlite – die integrierte Sicherheit: Gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und schlechter Witterung reduziert die Unfallgefahr, Ergänzend: das praktische Zubehör, z.B. Handytaschen bei allen Modellen.

  • Knietaschen aus Cordura
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und an den Taschenpatten
  • doppelte Maßstabtasche aus Cordura
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und aufgesetzter Handytasche
  • Gummizug im Bund, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche, Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • soft ausgerüstet
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • Grundgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²
  • Verstärkungen: 100 % Nylon Original Cordura® mit Original-Spezialbeschichtung
  • Leinwandbindung
  • Flächengewicht ca. 310 g/m²
  • Cordura ist ein extrem reiß- und scheuerfestes Gewebe
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
25
Typ:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 26,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,63*
€ 26,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 26,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,37*
€ 28,99*
Lager 415
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,67*
€ 33,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,7357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2123102
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123106
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2123110
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2123024
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2123026
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2123027
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
2123028
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123029
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2123042
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2123044
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2123062
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
2123064
ab € 20,39*
Ähnlich
Planam
2123090
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2123094
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2123098
ab € 18,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.